Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Seed testing papers

Fornecedor: Sartorius
These papers made from refined pulp are used for BP ("Between Paper") method in which one wetted paper sheet is laid on top of a second, the seeds are placed on the double sheet which is then rolled up.




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Grau Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
Sheets, white 1750 220×400 mm 500 SARTFT210607-22040
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Peso 90 g/m²
Espessura 0,2 mm
Capillary rise 85 mm/10 min
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
 

Um novo aspeto e um compromisso renovado

Desenvolvido com base nas funcionalidades e recursos que já conhece, e otimizado com a inovação da Avantor®. A nossa nova marca simboliza agilidade, bem como a nossa capacidade de nos adaptarmos às necessidades do cliente.

SAIBA MAIS COMECE A FAZER COMPRAS