Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Safety knife, SECUMAX NOVEX

Fornecedor: Martor
Steel blade, glass-fibre reinforced plastic handle.

  • Glass fibre reinforced plastic handle is very abrasion resistant
  • Concealed blade protects users from cut injuries and handled goods from damage
  • Blade with four cutting edges: Increases the usage time of a single blade and ensures constant high cutting quality
  • Can be used by left and right-handed users

This strong cutter with concealed blade and wide throat can handle thicker materials, such as plastic strapping band, leather, and even safety belts. Also suitable for cutting foil, paper, textile, fleece, coated and laminated film.

Certificações: TÜV tested




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Lâmina Comprimento total Und. Referência VWR Quantidade
43×22,2×0,4 mm 186 mm 1 233-0189
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ACESSÓRIOS

Expandir tudo / Esconder tudo

Accessories
Descrição Lâmina Comprimento total Cor Und. Referência VWR Quantidade
Replacement blade, single bevel edge-ground, 2-sided ground-edge, rounded 43,2×22×0,3 mm - - 500 233-2270
Non corrosive replacement blade, TiN-coated, 4-sided, single bevel edge-ground 43,2×22×0,3 mm - - 100 MARO83730.31
Estojo pequeno para cinto para facas de segurança compactas - 215 mm preto 1 223-0116
Replacement industrial cutter blade no. 37040, square ends, carbon steel, deep-edged 43×22,2×0,40 mm - - 10 233-2240
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
 

Um novo aspeto e um compromisso renovado

Desenvolvido com base nas funcionalidades e recursos que já conhece, e otimizado com a inovação da Avantor®. A nossa nova marca simboliza agilidade, bem como a nossa capacidade de nos adaptarmos às necessidades do cliente.

SAIBA MAIS COMECE A FAZER COMPRAS