Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Safety knife, SECUMAX COMBI MDP

Fornecedor: Martor
Stainless steel blade, metal detectable plastic handle.

  • Concealed blade and long, rounded nose protects user from cutting injuries and handled goods from damage
  • Blade with four cutting edges: Increases the usage time of a single blade and ensures constant high cutting quality
  • Ergonomic handle which adapts to human hands
  • Can be used by left and right-handed users

This industrial non corrosive cutter is metal detectable and therefore suitable for use in the food industry. It is ideal for cutting stretch and shrink foil. Combined with a thicker blade, it can also be used for cutting leather and plastic strapping bands.

Certificações: TÜV tested




 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Lâmina Comprimento total Und. Referência VWR Quantidade
43×22×0,3 mm 155 mm 1 233-0183
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ACESSÓRIOS

Expandir tudo / Esconder tudo

Accessories
Descrição Lâmina Comprimento total Cor Und. Referência VWR Quantidade
Non corrosive replacement blade, double bevel edge-ground, with square ends 43×22×0,3 mm - - 10 233-0185
Non corrosive replacement blade, TiN-coated, 4-sided, single bevel edge-ground 43,2×22×0,3 mm - - 100 MARO83730.31
Estojo pequeno para cinto para facas de segurança compactas - 215 mm preto 1 223-0116
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd
 

Um novo aspeto e um compromisso renovado

Desenvolvido com base nas funcionalidades e recursos que já conhece, e otimizado com a inovação da Avantor®. A nossa nova marca simboliza agilidade, bem como a nossa capacidade de nos adaptarmos às necessidades do cliente.

SAIBA MAIS COMECE A FAZER COMPRAS